※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP252992LCR LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725789 OP252992LCR LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725789 OP252992LCR LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725789 OP252992LCR LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725789 OP252992LCR LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725789 OP252992LCR LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 00725789

LED ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00725789 品番 OP252992LCR
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント

適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615 種別ペンダントライト 材質鋼(白色)、セード:ガラス(乳白) 幅(mm)Φ230 質量(kg)1.8 高さ(mm)300 タイプ滑車タイプ 電圧(V)100 全高(mm)915-1615 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)90.5 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)507 高さ調節 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式連続調光100-5%・位相制御 演色指数(Ra)94 調光の可否 調色の可否×
注意
※ランプ別梱包。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする