※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00725841
品番
OP252991BR
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
仕様
コード収納フレンジ付、調光器不可
種別
ペンダントライト
材質
鋼(白色)、セード:ガラス(乳白)
幅(mm)
Φ230
質量(kg)
1.6
取付
レール取付専用
高さ(mm)
300
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
100
スイッチ
(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
全高(mm)
1338-1938
定格消費電力(W)
8.4
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)91.1
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
14(100V)
光束(Lm)
766
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色〜昼光色
明るさ
白熱灯器具100W相当
調光方式
連続調光100-5%
演色指数(Ra)
94
調光の可否
○
調色の可否
○
注意
※ランプ別梱包。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。