Pureスモールローラー万能用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 00725865 品番 12433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能スモールローラー。

ローラーサイズ(mm)150 毛丈(mm)13 適合平滑面 トラスコ品番806-5978 サイズスモール タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする