SP油性用刷毛

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刷毛幅(mm)30 注文コード00726014 品番19715
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は刷毛幅など3種類から選べます 他の種類を見る
形状筋違 毛丈(mm)44 玉厚(mm)16 トラスコ品番806-6211 刷毛幅(mm)30 種類刷毛 材質(毛)馬毛、化繊 主な用途油性用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする