一番ローラースペア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00726093 品番19063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
ローラーサイズ(mm)300 毛丈(mm)13 適合平滑面 トラスコ品番806-6098 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋内外の壁、屋根、床等あらゆる場所に対応できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00726093
2019-06-28
用途:
加硫ゴム系シート防水工法のトップコート塗装に使用
不動産業

加硫ゴム系シート防水工法のトップコート塗装に使用しました。
これまではホームセンターでよく売られているなかでも最大である225mmレギュラーーローラーと継ぎ柄の組み合わせで施工していましたが、モノタロウさんで塗装用品を検索していて本製品を知ることができました。
実際、使用していても225oと比べて300oという長さの恩恵を体感できます。
ローラーを押して引いての1ストロークで塗れる面積が大きくなり、作業時間の短縮、省力化にもなり助かりました。
良い製品を安価で提供してくださるモノタロウさんに感謝致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする