クレオソート用ハケ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00726127 品番 11270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
用途クレオソート用 トラスコ品番806-5790 形状 種類刷毛 材質(毛)馬毛、山羊毛、豚毛 主な用途その他特殊用途 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00726118
2019-11-22
用途:
作業台の掃き掃除

毛先も揃ってて問題なく使えてます。ただ、2か月くらい使っていると毛の部分が根元からごそっと全部外れてしまいます。もう少し強度があったら良いのですが。いつも補強してから使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00726118
2019-12-08
用途:
杭への防腐剤塗装用
農・林・水産業

可もなく不可もなしといった所。品質は問題無いし、価格もまあまあ。クレオソート缶と一緒に購入。

対象商品:
00726118
2019-08-20
用途:
木材の塗装
農・林・水産業

木材に塗りましたが毛が抜けず、大変作業しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00726118
2018-11-26
用途:
板材へ防腐剤を塗布する為
農・林・水産業

とかく使用中にハケの毛が抜けますが、このハケは抜けが少なくて塗り易い。

対象商品:
00726118
2018-10-08
用途:
自作木製プランターの塗装
その他業種

杉板にクレオソートを大変スムーズに塗装できました。
やはり専用の刷毛は使い易くて良いですね。

対象商品:
00726118
2018-10-18
用途:
防腐剤塗り
サービス業

値段の割に使いやすく、使う機会があったらまた買いたいと思います。

対象商品:
00726118
2016-12-23
用途:
屋外設置のランバーの防腐剤塗布用

『ソート用』となっているが、ホームセンターで売られている安物の
ペイント用刷毛よりも使いやすい。この品質でこの値段は安いと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする