※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ダウンラト マルチフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00726385
品番
XA453057
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)
指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。
種別
ダウンライト マルチフレーム
材質
化粧板:鋼(マットブラック色)
長さ(mm)
388
幅(mm)
141
質量(kg)
0.9
色
オフホワイト
高さ(mm)
(必要高)210
タイプ
3灯用
埋め込み深さ(mm)
202
入数
1台
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
375×125
枠
アルミ
取付可能天井厚(mm)
5-25
注意
※断熱施工不可