スモールローラースペア水性専用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00726477 品番 12454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

水性塗料・接着剤専用。目の細かい高密度のポリエステル系ウレタンで泡が立ちにくく、球面加工によりローラーラインが出にくい高品質商品。また壁貼り用としても使用可能。

特性
水性塗料専用のスモールローラーのスペアです。
水性ボンドなどにも使用できます。
ローラーサイズ(mm)150 適合平滑面 サイズスモール 種類ローラー 毛丈(mm)10 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料 主な用途水性用 ローラーサイズ(inch)6 適合ハンドルTRF-S、TRF-L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00726468
2016-08-31
用途:
塗装作業時
教育・研究機関

なかなか店舗販売しているところがないのですが、使いやすいのでずっと愛用している商品のひとつです。取り扱いがあってうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする