12417 スモールローラースペア短毛 インダストリーコーワ 00726486

スモールローラースペア短毛

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5本)
ローラーサイズ(inch)4
ローラーサイズ(mm)100
内容量1袋(5本)注文コード00726486品番12417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
毛丈(mm)5適合平滑面サイズスモールタイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)100主な用途内装用、仕上用ローラーサイズ(inch)4芯材-特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0072648612417734978561241712417 スモールローラースペア短毛 インダストリーコーワ 73497856スモールローラースペア短毛インダストリーコーワ1袋(5本)
799
税込879
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73497856
2024-08-01
用途: 仕上げ塗装用に使って今あす
不動産業

今まではスモールローラーの中毛を主に使用していたのですが、泡があって、仕上げには向きませんでした。この短毛のほうが泡の量が少なく、使い勝手がいいです。

対象商品 : 00726513
2019-08-15
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

外壁の塗装につかいました。特に問題なく使えました。
消耗品なのでコスパはいいです。

対象商品 : 73497856
2019-01-24
用途: 塗装作業
建設業・工事業

多少泡立ちますがコストパフォーマンスは優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする