インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの セット商品
スモールローラーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00726574
品番
11448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ローラーサイズ(inch)
4
適合
多用途
トラスコ品番
806-6356
サイズ
スモール
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
簡易なスモールローラーセットです。