※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
LED一体型 シャンデリア リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
48
注文コード
00726586
品番
OC257243BC
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天井に浮かびあがる端正な光のリング
アートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様
調光器:不可
種別
シャンデリア
材質
鋼(サテンゴールド色)
幅(mm)
645
質量(kg)
5.3
取付
本体:簡易取付A
高さ(mm)
123
区分
省エネ法区分:II
電圧(V)
100
スイッチ
(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
定格消費電力(W)
48
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)22.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
49(100V)
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具100W相当
灯数
1
調光方式
連続調光 100-1%
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1090
枠
アルミ(サテンゴールド色)
調光の可否
○
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。