※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LED エクステリアポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00726665
品番
OG264238LC
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト
多様なファサードに合う定番のあかりです。
オプション
別売りカメラ、別売センサーの取り付けが可能です。
種別
エクステリア ポーチライト
材質
ステンレス
幅(mm)
110
寸法(mm)
出:200
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
225
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.2
機能
防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)115.4
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
5(100V)
色(本体)
黒色
光束(Lm)
485
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
注意
※ランプ別梱包
※
※埋込ボックスを使用時は同梱のパッキンをご使用ください。