インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
弾Sローラースペア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00726705
品番
17731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応