インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
超細Sローラースペア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00726748
品番
17741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ローラーサイズ(inch)
6
毛丈(mm)
13
芯材
ポリプロピレン(PP)
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
150
適合塗料
水性、油性
主な用途
木部塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン