※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XD457132R 高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 00726839 XD457132R 高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 00726839 XD457132R 高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 00726839 XD457132R 高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 00726839

高演色LED リニューアルベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00726839 品番 XD457132R
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)
埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ
従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト
発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。
まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。

仕様調光器:不可 種別リニューアルベースダウンライト 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.5 オフホワイト 高さ(mm)(必要高)93 材質(本体)アルミ タイプ(コーン)深型オフホワイト色コーン 電圧(V)100-242 構造浅型 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 定格消費電力(W)15.2 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)93 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)104.4 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)18/20/22(100V/200V/242V) 光束(Lm)1588 配光角度(°)77 入数1台 光色昼白色 明るさFHT32W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)アルミ 調光の可否× 配光タイプ拡散配光 取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※断熱施工不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする