※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291680R1B 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727015 OL291680R1B 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727015 OL291680R1B 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727015 OL291680R1B 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727015 OL291680R1B 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727015

高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)41 光束(Lm)6300 注文コード00727015 品番OL291680R1B
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格消費電力・光束など20種類から選べます 他の種類を見る

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー
36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。
ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。
構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。

仕様調光器:不可 材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 ブラック 取付レール取付型 高さ(mm)76 材質(本体)アルミ タイプ高光束タイプ 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 定格消費電力(W)41 色温度(K)5000 ランプの種類LEDユニット UN6401RB 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)153.6 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)43(100V) 光束(Lm)6300 入数1台 明るさHf32高出力×2灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用 調光の可否×
注意
※LED光源ユニット別梱包。

※天井面取付専用、レール取付専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする