※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291681R1D 高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727155 OL291681R1D 高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727155 OL291681R1D 高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727155 OL291681R1D 高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727155 OL291681R1D 高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 00727155

高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)41 光束(Lm)6160 注文コード00727155 品番OL291681R1D
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格消費電力・光束など20種類から選べます 他の種類を見る

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー
36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。
壁面にも取付可能な直付型。
構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。

仕様調光器不可 材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 オフホワイト 取付直付型 高さ(mm)7.2 タイプ高光束タイプ 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100/200/242 角度(°)傾斜天井対応:90 本体アルミ 定格消費電力(W)41 色温度(K)3500 ランプの種類LEDユニット UN6401RD 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)150.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)43/44/45(100V/200V/242V) 光束(Lm)6160 入数1台 明るさHf32高出力×2灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否×
注意
※LED光源ユニット別梱包。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする