インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの レギュラーローラー
レギュラーローラースペア水性ボンド用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00727195
品番
11478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
175
用途
水性塗料・接着剤専用。
適合
平滑面
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
適合塗料
水性塗料
主な用途
水性用
ローラーサイズ(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7R
RoHS指令(10物質対応)
対応