曜日別特売
XL501064BC 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XL501064BC 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727365
XL501064BC 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727365
XL501064BC 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727365
XL501064BC 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727365
XL501064BC 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727365

電源内蔵型 高天井用照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様調光器不可、電源装置:内蔵注文コード00727365品番XL501064BC
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明

仕様調光器不可、電源装置:内蔵長さ(mm)264幅(mm)255質量(kg)2高さ(mm)286備考※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ定格消費電力(W)59.7平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)184.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)61/62/66(100V/200V/242V)ワイヤー落下防止ワイヤー付リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色昼白色明るさ水銀灯250W相当調光方式連続調光100-1%グリーン購入法適合定格光束(Lm)11000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする