11090 空き缶無地 インダストリーコーワ 00727396

空き缶無地

(58件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個種別石油50経口注文コード00727396品番11090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。

用途
塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
容量(L)18種別石油50経口
注意
※継ぎ目から漏れ出す恐れがあるため、強溶剤(シンナー)の保存には、お使いにならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09514556
2020-07-30
用途: 塗装作業の色保管用
山美自動車鈑金塗装工業

使いやすい大きさで、蜜閉率が良く保管がし易くて重宝してます。

対象商品 : 00727405
2019-12-09
用途: 石焼いも作り
その他業種

石焼いも旁に利用しています。小石を入れてガスコンロに乗せて。塗料が焼けて最初はにおいがきついです。

2が参考にしています
対象商品 : 00727405
2019-04-30
用途: 医療廃棄物入れ
医療・福祉・介護関連業

フタがでかいので入れやすく大きくて便利また買いたいです

対象商品 : 09514531
2018-10-30
用途: 塗装作業

ペンキを小分けにするときに使ってます。
とても重宝してますが素材がとても薄いため蓋を強く押し締めると簡単にへこんでしまいます。
蓋だけでも少々肉厚にしていただけると嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09514574
2018-12-27
用途: 自動車の塗料のタッチアップ用
IBL

塗料の小分けに便利で使っています、お客様にお分けする時にも利用しています。

対象商品 : 09334647
2018-09-28
用途: 塗料の小出し
竹内電気建設業・工事業

18l缶からの小出し、調合、残塗料の保管に使っています。5~6l位の商品があればありがたいです

対象商品 : 00727405
2018-04-02
用途: 塗料の保管

使用頻度の低い塗料の保管に使用しています。
使用時に塗料内の沈殿物を混ぜるのに広口で助かります。
密閉性もよく塗料の保存も特に問題は感じられません。
もう少し価格が抑えられるなら★5になるのですが、、、

対象商品 : 09514531
2018-02-28
用途: 薬剤入れ
株式会社三原三共アメニティ

取っ手が付いているので持ち運びやすく、蓋があるのでこぼれない。
つかいやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする