インダストリーコーワ
彩スモールローラースペア中毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1本
1パック(10本)
1パック(2本)
ローラーサイズ(mm)
100
100
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
00727484
品番
12312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
100
トラスコ品番
806-6332
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応