※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
彩スモールローラー中毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727536
品番
12316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
150
トラスコ品番
806-6335
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応