インダストリーコーワ
彩ローラースペア中毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1パック(2本)
ローラーサイズ(mm)
175
100
175
225
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727554
品番
12305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
175
トラスコ品番
806-6325
サイズ
レギュラー
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応