インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの レギュラーローラー
彩ローラースペア中毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
00727588
品番
12368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
175
トラスコ品番
806-6345
サイズ
レギュラー
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応