彩ローラー中毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00727606 品番 12307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ローラーサイズ(mm)100 トラスコ品番806-6327 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする