インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの レギュラーローラー
彩ローラー中毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727615
品番
12308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
175
トラスコ品番
806-6328
サイズ
レギュラー
タイプ
中毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応