曜日別特売
12309 彩ローラー中毛 インダストリーコーワ 00727624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

彩ローラー中毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ローラーサイズ(mm)225
内容量1本注文コード00727624品番12309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
ローラーサイズ(mm)225トラスコ品番806-6329サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする