インダストリーコーワ
竹ばけ(黒毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00727712
品番
11193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
竹割板本トジ仕様
寸法(mm)
9
全長(mm)
220
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
材質(毛)
山羊毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
7
刷毛幅(mm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00727712
11193
73497375
11193
KOWA 竹バケ 黒毛
インダストリーコーワ
1本
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました