※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00727801
品番
OA253549
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(固定具)です。
適合
フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー
種別
テープライト別売パーツ
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.08
備考
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
種類
固定具(取付レール)
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付対応
入数(本)
1