※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00727837
品番
OA253550
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(エンドキャップ)です。
適合
フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー
セット内容
エンドキャップ×2個、接着剤
種別
テープライト別売パーツ
種類
エンドキャップ
材質(エンドキャップ)
シリコン(乳白)
注意
※フレキシブルラインを現場でカットした時は必ず端末処理にご使用ください。