※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA253542 フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ エンドキャップ(接着剤付) ODELIC(オーデリック) 00727855 OA253542 フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ エンドキャップ(接着剤付) ODELIC(オーデリック) 00727855

フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00727855 品番OA253542
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(エンドキャップ)
灯具をカットした際に使用します

適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 セット内容エンドキャップ×2個、接着剤 種別フレキシブルライン別売パーツ 種類エンドキャップ 材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
注意
※フレキシブルラインを現場でカットした時は必ず端末処理にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする