※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00727871
品番
OA253545
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(エンドキャップ)
用途
灯具をカットした際に使用します
適合
フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー
セット内容
エンドキャップ×2個、接着剤
種別
フレキシブルライン別売パーツ
種類
エンドキャップ
材質(エンドキャップ)
シリコン(乳白)
注意
※フレキシブルラインを現場でカットした時は必ず端末処理にご使用ください。