製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの 間接照明器具
RGBバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727916
品番
KTL01-RGB(5ユニット/1000mm)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最もシンプルな極薄スリムフルカラー間接照明
長さ(mm)
灯具:5ユニット/1000
消費電力(W)
2.4/ユニット
定格電圧(V)
DC24
光源色
フルカラーRGB
設置場所
屋内
質量(g/m)
180
光束(Lm)
380/m
主材質
本体、発光部:PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源・コントローラー(3chカラーミキサ・3chスレーバ)別売
※専用のLED用直流電源・コントローラと組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPSWP-K-120-24C 50ユニットまで/台
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください