画像準備中

目地刷毛 化繊

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00728288 品番17515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。

サイズ(号)8 毛丈(mm)38 玉厚(mm)8 トラスコ品番806-6248 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途水性用、目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする