インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 化繊
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00728306
品番
17519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
38
玉厚(mm)
7
トラスコ品番
806-6250
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用、目地用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00728306
17519
26008186
GM28S-BT-L
直結式小型防毒マスク GM28S
重松製作所
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)