商品画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
耐油ハイブリッドアルファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
00730558
品番
2314L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂とニトリルゴムを配合したことで、手にしなやかにフィットします。
トリプルコーティングしており、耐油性・耐磨耗性に優れています。
用途
水産・漁業・機械工業・自動車関連業・土木・建築業・石油・化学工業。
材質
表:塩化ビニル樹脂(可塑剤)・ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)
1.5
色
パープル
サイズ
L
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22.8
RoHS指令(10物質対応)
対応