パッケージ画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 軍手
グローブマニア(川西工業)の すべり止め軍手
IQグローブ5本指出し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
00730601
品番
2229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。
5本指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。
用途
軽作業・日曜大工・一般作業
材質
●手袋部:ポリエステル●すべり止め部:塩化ビニル
厚さ(mm)
1.7
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
17
中指長(cm)
3
手のひらまわり(cm)
19.4
RoHS指令(10物質対応)
対応