商品画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
フィールドグリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
00730610
品番
2630GR-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
天然ゴムのグリップ力とニトリルゴムの耐久性を合わせ持つハイブリッドグローブです。
用途
運送業、倉庫業、建築業、DIY
材質
●コーティング部:天然ゴム・ニトリルゴム●繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.4
色
グリーン
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応