商品画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチエンボスロング 30枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
00730707
品番
2011P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
全長60cmなので、肘の上まで濡れずに作業が出来ます。
外エンボス加工で、すべりを防止します。
用途
食品加工・清掃作業に。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
ピンク
サイズ
フリー
全長(cm)
60
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応