商品画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋 粉無 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00730759
品番
2039BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
食品衛生法適合
用途
機械作業、食品加工。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし