※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WT-OIL-SS-3-T5 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノ 00730844 WT-OIL-SS-3-T5 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノ 00730844 WT-OIL-SS-3-T5 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノ 00730844 WT-OIL-SS-3-T5 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノ 00730844

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 00730844 品番 WT-OIL-SS-3-T5
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。
食品関連の金型や省力機器に使用可能です。
また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。

用途
食品関連の金型・省力機器向け
汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け
成分ミネラルオイル、リン酸 寸法T(mm)5 使用可能温度範囲0℃〜120℃ 外観 動粘度(mm2/s)51(100℃) 軸径D(Φmm)3

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする