LF-E02FH-10 シングルレバー単水栓 INAX(LIXIL) 00732825

シングルレバー単水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00732825
品番
LF-E02FH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000
適合
一般地用
表面処理
ニッケルクロムメッキ、エコダイヤルなし、吐水口高さ202mm、L-2841専用
吐水口長さ(mm)
固定115mm
関連資料:(0.87MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00732825LF-E02FH-1076029249LF-E02FH-10LF-E02FH-10 シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)排水栓なし 吐水口高さ202mm INAX(LIXIL) 76029249シングルレバー単水栓 eモダン ベッセル用ロングタイプ(カウンター取付専用)排水栓なし 吐水口高さ202mmINAX(LIXIL)1個
¥59,980
税込¥65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする