アングル形止水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00733017 品番LF-3G(55)382W25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)【給水管】45 表面処理メッキ(ショットブラスト) 寸法B(mm)【サプライ管】350
関連資料:(0.9MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00733017 LF-3G(55)382W25 56323898 LF-3G(55)382W25 アングル型止水栓 INAX(LIXIL) アングル型止水栓 INAX(LIXIL) 1個 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする