イケ黒 未塗装樹脂&ゴム光沢復活剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30mL) 注文コード00733315 品番3136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

未塗装樹脂とゴムパーツの白ボケを解消し、上品なツヤと質感で本来の黒さ復活!

用途未塗装樹脂およびゴムの保護、つや出し 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状水溶性

商品説明動画

イケ黒 未塗装樹脂&ゴム光沢復活剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
車の未塗装樹脂、ゴム部分の黒艶復活
運輸・通信業

使い切りということなので軽自動車2台に施工しましたが、もう1〜2台は施工できそうです。黒艶がバッチリ復活しました。
説明書には書いてありませんでしたが、ナンバープレートなど外せるものはできるだけ外して、マスキングテープで養生したほうがいいと思います。
リアワイパーの部分は、付属の仕上げ用の布で拭き上げると布の繊維がついてしまいました。ザラザラしている部分の拭き上げには向かないようです。
施工後24時間は洗車ができないので、注意が必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする