曜日別特売
AGXV-541-33A-FF DEV自動ガン AGXV HVLP型 デビルビス 00733538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEV自動ガン AGXV HVLP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード00733538品番AGXV-541-33A-FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,900

シンプルなデザインで耐久性向上。

用途
自動機、固定ガン。
ノズル口径(Φmm)1.4質量(g)740空気圧力(MPa)0.1~0.4作動圧力範囲(MPa)0.35~0.7エア入口(シリンダー/霧化エア)G1/4塗料入口G3/8標準霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする