付属品保証書付取扱説明書、リモコン
消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5
本体質量(kg)約1.1
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0
光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300
使用場所室内用
演色指数(Ra)93
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否×