※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デビルビス
DEV自動ガン AGXV HVLP型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
00733574
品番
AGXV-541-83MP-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインで耐久性向上。
用途
自動機、固定ガン。
ノズル口径(Φmm)
1.8
質量(g)
740
空気圧力(MPa)
0.1~0.4
作動圧力範囲(MPa)
0.35~0.7
エア入口
(シリンダー/霧化エア)G1/4
塗料入口
G3/8標準
霧化方式
HVLP
塗料圧(MPa)
0.7