質量(g)約530
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)
光源LED×72灯使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.3(100%点灯時)
光束(Lm)(100%点灯時)2900/(50%点灯時)1500/(10%点灯時)400
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-50-10
調光の可否○
適用畳数2〜6
調色の可否×