※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 自動スプレーガン
DEV自動ガン T-AGB 標準型 ステンレスボディ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノズル口径(Φmm)
2.8
注文コード
00733723
品番
T-AGB-872-62-AC
参考基準価格(税別)
¥136,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)
2.8
用途
ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ
質量(g)
540
空気圧力(MPa)
0.1〜0.7
作動圧力範囲(MPa)
0.35〜0.5
エア入口
(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口
R1/8
霧化方式
コンベンショナル
塗料圧(MPa)
0.7