LE-Y7BC-TD LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機 00733735 LE-Y7BC-TD LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機 00733735 LE-Y7BC-TD LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機 00733735 LE-Y7BC-TD LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機 00733735 LE-Y7BC-TD LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機 00733735 LE-Y7BC-TD LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機 00733735

LEDミニシーリングライト 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)8.1(100%点灯時)、4.0(50%点灯時)、1.1(10%点灯時) 注文コード00733735 品番LE-Y7BC-TD
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

壁スイッチで3段階に明るさ調節できます
平均演色評価数Ra93で色鮮やか
取り付け簡単
LED5年保証対象商品

質量(g)約140 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)8.1(100%点灯時)、4.0(50%点灯時)、1.1(10%点灯時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ130×42(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100%点灯時) 光束(Lm)(100%点灯時)810/(50%点灯時)410/(10%点灯時)95 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)93 調光率(%)100-50-10 調光の可否 調色の可否×
関連資料:(1.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする